SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED100830 CLA LEDBULB ND 10.5-100W E27 830 A60 FR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 90...90 mA
Fattore di potenza - 0.52
Potenza della lampada - 10.5...10.5 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8719514250109
Codice prodotto
PHLINCALED100830
Cod. produttore
INCALED100830
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
90...90 mA
Fattore di potenza
0.52
Potenza della lampada
10.5...10.5 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
1521...1521 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
1521 lm
Efficienza luminosa
144 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Goccia
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
E27
Colore
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Colore del corpo
Altri
Angolo del fascio luminoso
270...270 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
60 mm
Lunghezza
104 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.094
Denominazione lampada
Tipo A
Numero min. di cicli di commutazione
20000
Fattore di distorsione (THD)
1.3
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
11 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Classic filament LEDbulbs - Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.