SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL120840 LED CLASSIC 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4 - INCAGL120840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 177 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8718699764838
Codice prodotto
PHLINCAGL120840
Cod. produttore
INCAGL120840
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
177 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
153 lm/W
Diametro:
124 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.51
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
120...120 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.45
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0885
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


