SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCAGL100 LED CLASSIC 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 - INCAGL100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 90...90 mA
Fattore di potenza - 0.52
Potenza della lampada - 10.5...10.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8718699665142
Codice prodotto
PHLINCAGL100
Cod. produttore
INCAGL100
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
90...90 mA
Fattore di potenza:
0.52
Potenza della lampada:
10.5...10.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1521 lm
Efficienza luminosa della lampada:
144 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
270...270 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
125 mm
Lunghezza:
177 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
1.28 %
Numero min. di comandi di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no