pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHTORN45WW TORNADO HIGH LUMEN 45W WW E27 1CT/6 - HTORN45WW

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHTORN45WW TORNADO HIGH LUMEN 45W WW E27 1CT/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 45 W

  • Flusso luminoso - 3080 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8727900808223

Codice prodotto

PHLHTORN45WW

Cod. produttore

HTORN45WW

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

45 W

Flusso luminoso:

3080 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tensione della lampada:

220...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Forma della lampada:

Spirale

Tipo di vetro / copertura:

Nessuno

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce:

827

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:

no

Diametro:

102 mm

Installabile all'esterno:

no

Sensore crepuscolare integrato:

no

Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti:

no

Lunghezza complessiva:

244 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

45 kWh

Dimmerabile:

no

Denominazione lampada:

Altri

Soluzione a risparmio energetico ed emissione dei lumen elevata, perfetta per l'uso in punti dove le lampade sono direttamente visibili, per l'aggiunta di un effetto decorativo.