pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20002 HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 - HPIT20002

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20002 HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1960 W

  • Flusso luminoso - 189000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 4200 K

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8711500183767

Codice prodotto

PHLHPIT20002

Cod. produttore

HPIT20002

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

1960 W

Flusso luminoso:

189000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

4200 K

Efficienza luminosa:

96 lm/W

Tensione della lampada:

120...140 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P60

Tonalità di luce:

646

Diametro:

102 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

430 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

10000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2156 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente