pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT1000 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 - HPIT1000

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT1000 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 990 W

  • Massima tensione di lavoro - 120...140 V

  • Flusso luminoso - 85000 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Protezione UV - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500183736

Codice prodotto

PHLHPIT1000

Cod. produttore

HPIT1000

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

990 W

Massima tensione di lavoro:

120...140 V

Flusso luminoso:

85000 lm

Attacco lampada:

E40

Protezione UV:

no

Indice di resa cromatica CRI:

40-59 (classe 3)

Temperatura di colore correlata:

4300 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

83 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P10

Diametro:

65 mm

Lunghezza totale:

372 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

543

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1089 kWh

Durata di vita nominale media:

12000 h

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente