SIGNIFY ITALY SPA - PHLGU1050PACK CorePro, LED, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 ore - GU1050PACK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 38...38 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 4.7...4.7 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
CorePro LEDspot MV
EAN
8719514420632
Codice prodotto
PHLGU1050PACK
Cod. produttore
GU1050PACK
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
38...38 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
4.7...4.7 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
345...345 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Efficienza luminosa della lampada:
73 lm/W
Intensità luminosa:
700 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
materiale della lampadina:
Plastica
Esecuzione vetro/copertura:
Senza
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmerabile:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
PAR16
Fattore di distorsione (THD):
140 %
Numero min. di comandi di commutazione:
15000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no