in esaurimento
SIGNIFY ITALY SPA - PHLGEN8E14CDL GENIE 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

SIGNIFY ITALY SPA - PHLGEN8E14CDL GENIE 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Tensione della lampada - 220...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Flusso luminoso - 400 lm

  • Base - E14

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8711500801050

Codice prodotto

PHLGEN8E14CDL

Cod. produttore

GEN8E14CDL

Produttore

PHI

Potenza della lampada

8 W

Tensione della lampada

220...240 V

Frequenza

50...60 Hz

Flusso luminoso

400 lm

Base

E14

Forma della lampada

Lineare

Tipo di vetro / copertura

Nessuno

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

6500 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Tonalità di luce

865

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua

Diametro

44 mm

Installabile all'esterno

no

Sensore crepuscolare integrato

no

Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti

no

Lunghezza complessiva

113 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

Durata media nominale

10000 h

Dimmerabile

no

Denominazione lampada

Altri

Lampada funzionale a risparmio energetico, non rivestita, con luce di alta qualità e design compatto. Questa lampada è abbastanza piccola da poter essere utilizzata ovunque sia necessaria luce particolarmente brillante a casa; consente di sostituire facilmente la maggior parte delle lampade a incandescenza.