in esaurimento
SIGNIFY ITALY SPA - PHLGEN23CDL GENIE 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

SIGNIFY ITALY SPA - PHLGEN23CDL GENIE 23W CDL E27 220-240V 1PF/6

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 23 W

  • Tensione della lampada - 220...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Flusso luminoso - 1370 lm

  • Base - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291144151

Codice prodotto

PHLGEN23CDL

Cod. produttore

GEN23CDL

Produttore

PHI

Potenza della lampada

23 W

Tensione della lampada

220...240 V

Frequenza

50...60 Hz

Flusso luminoso

1370 lm

Base

E27

Forma della lampada

Lineare

Tipo di vetro / copertura

Nessuno

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

6500 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco freddo > 5300 K

Tonalità di luce

865

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua

Diametro

48 mm

Installabile all'esterno

no

Sensore crepuscolare integrato

no

Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti

no

Lunghezza complessiva

157 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

Durata media nominale

10000 h

Dimmerabile

no

Denominazione lampada

Altri

Lampada funzionale a risparmio energetico, non rivestita, con luce di alta qualità e design compatto. Questa lampada è abbastanza piccola da poter essere utilizzata ovunque sia necessaria luce particolarmente brillante a casa; consente di sostituire facilmente la maggior parte delle lampade a incandescenza.