in esaurimento
SIGNIFY ITALY SPA - PHLGEN11E14 GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6

SIGNIFY ITALY SPA - PHLGEN11E14 GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Tensione della lampada - 220...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Flusso luminoso - 600 lm

  • Base - E14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500801166

Codice prodotto

PHLGEN11E14

Cod. produttore

GEN11E14

Produttore

PHI

Potenza della lampada

11 W

Tensione della lampada

220...240 V

Frequenza

50...60 Hz

Flusso luminoso

600 lm

Base

E14

Forma della lampada

Lineare

Tipo di vetro / copertura

Nessuno

Indice di resa cromatica

80-89

Temperatura del colore

2700 K

Colore della luce secondo EN 12464-1

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce

827

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua

Diametro

44 mm

Installabile all'esterno

no

Sensore crepuscolare integrato

no

Adatta per numero elevato di accensioni e spegnimenti

no

Lunghezza complessiva

120 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

Durata media nominale

10000 h

Dimmerabile

no

Denominazione lampada

Altri

Lampada funzionale a risparmio energetico, non rivestita, con luce di alta qualità e design compatto. Questa lampada è abbastanza piccola da poter essere utilizzata ovunque sia necessaria luce particolarmente brillante a casa; consente di sostituire facilmente la maggior parte delle lampade a incandescenza.