pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETMGU6535 MC CDM-TM ELITE MINI 35W/930 GU6.5 1CT - ELITETMGU6535

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39 W

  • Massima tensione di lavoro - 79...95 V

  • Flusso luminoso - 4000 lm

  • Attacco lampada - GU6,5

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8718291153825

Codice prodotto

PHLELITETMGU6535

Cod. produttore

ELITETMGU6535

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39 W

Massima tensione di lavoro:

79...95 V

Flusso luminoso:

4000 lm

Attacco lampada:

GU6,5

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

102 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

12.5 mm

Lunghezza totale:

56.2 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

930

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata, che produce luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori