SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC70942 MASTERC CDM-TC ELITE 70W/942 G8.5 1CT - ELITETC70942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Massima tensione di lavoro - 82...94 V
Flusso luminoso - 7450 lm
Attacco lampada - G8,5
Protezione UV - sì
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
MASTERColour CDM-TC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8718291163688
Codice prodotto
PHLELITETC70942
Cod. produttore
ELITETC70942
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.2 W
Massima tensione di lavoro:
82...94 V
Flusso luminoso:
7450 lm
Attacco lampada:
G8,5
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
4200 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Efficienza luminosa della lampada:
102 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
14 mm
Lunghezza totale:
81 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
942
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
T14
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h