pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC50930 MASTERC CDM-TC ELITE 50W/930 G8.5 1CT/12 - ELITETC50930

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC50930 MASTERC CDM-TC ELITE 50W/930 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50.2 W

  • Massima tensione di lavoro - 84...96 V

  • Flusso luminoso - 5400 lm

  • Attacco lampada - G8,5

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900930627

Codice prodotto

PHLELITETC50930

Cod. produttore

ELITETC50930

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

50.2 W

Massima tensione di lavoro:

84...96 V

Flusso luminoso:

5400 lm

Attacco lampada:

G8,5

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

108 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

14 mm

Lunghezza totale:

82 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

930

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

T14

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

51 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori