pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC35942 MASTERC CDM-TC ELITE 35W/942 G8.5 1CT - ELITETC35942

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Massima tensione di lavoro - 85...97 V

  • Flusso luminoso - 3800 lm

  • Attacco lampada - G8,5

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8718291163664

Codice prodotto

PHLELITETC35942

Cod. produttore

ELITETC35942

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39.1 W

Massima tensione di lavoro:

85...97 V

Flusso luminoso:

3800 lm

Attacco lampada:

G8,5

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

97 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

14 mm

Lunghezza totale:

81 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

942

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

T14

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori