pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET50942 MASTERC CDM-T ELITE 50W/942 G12 1CT - ELITET50942

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50.2 W

  • Massima tensione di lavoro - 85...97 V

  • Flusso luminoso - 5050 lm

  • Attacco lampada - G12

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8718291201595

Codice prodotto

PHLELITET50942

Cod. produttore

ELITET50942

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

50.2 W

Massima tensione di lavoro:

85...97 V

Flusso luminoso:

5050 lm

Attacco lampada:

G12

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

101 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

19 mm

Lunghezza totale:

99 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

942

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

51 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori