SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET50930 MASTERC CDM-T ELITE 50W/930 G12 1CT/12 - ELITET50930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50.2 W
Massima tensione di lavoro - 84...96 V
Flusso luminoso - 5450 lm
Attacco lampada - G12
Protezione UV - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8727900930603
Codice prodotto
PHLELITET50930
Cod. produttore
ELITET50930
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
50.2 W
Massima tensione di lavoro:
84...96 V
Flusso luminoso:
5450 lm
Attacco lampada:
G12
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
109 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
19 mm
Lunghezza totale:
99 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
930
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
51 kWh
Durata di vita nominale media:
20000 h



