pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER7030942 MC CDM-R ELITE 70W/942 E27 PAR30L 30D - ELITER7030942

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 73.2 W

  • Massima tensione di lavoro - 82...98 V

  • Flusso luminoso - 1750 lm

  • Intensità luminosa - 14000 cd

  • Angolo del fascio luminoso - 30 °

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8718291651673

Codice prodotto

PHLELITER7030942

Cod. produttore

ELITER7030942

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

73.2 W

Massima tensione di lavoro:

82...98 V

Flusso luminoso:

1750 lm

Intensità luminosa:

14000 cd

Angolo del fascio luminoso:

30 °

Attacco lampada:

E27

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

71 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

95 mm

Lunghezza totale:

120 mm

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Lampada solarium:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

74 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore della luce:

942

Designazione della lampada:

PAR30

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori