SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER7030930 MC CDM-R ELITE 70W/930 E27 PAR30L 30D - ELITER7030930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Massima tensione di lavoro - 79...93 V
Flusso luminoso - 900 lm
Intensità luminosa - 14000 cd
Angolo del fascio luminoso - 30 °
Confezione
6 PZ
EAN
8718291241881
Codice prodotto
PHLELITER7030930
Cod. produttore
ELITER7030930
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.2 W
Massima tensione di lavoro:
79...93 V
Flusso luminoso:
900 lm
Intensità luminosa:
14000 cd
Angolo del fascio luminoso:
30 °
Attacco lampada:
E27
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
70 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
95 mm
Lunghezza totale:
120 mm
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Lampada solarium:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore della luce:
930
Designazione della lampada:
PAR30