pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER3510930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 10D - ELITER3510930

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Massima tensione di lavoro - 80...96 V

  • Flusso luminoso - 2400 lm

  • Intensità luminosa - 49000 cd

  • Angolo del fascio luminoso - 9 °

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8718291241928

Codice prodotto

PHLELITER3510930

Cod. produttore

ELITER3510930

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39.1 W

Massima tensione di lavoro:

80...96 V

Flusso luminoso:

2400 lm

Intensità luminosa:

49000 cd

Angolo del fascio luminoso:

9 °

Attacco lampada:

E27

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

69 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

95 mm

Lunghezza totale:

120 mm

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Lampada solarium:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore della luce:

930

Designazione della lampada:

PAR30

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori