SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1117010 MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 10D - ELITER1117010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Massima tensione di lavoro - 80...98 V
Flusso luminoso - 4500 lm
Intensità luminosa - 45000 cd
Angolo del fascio luminoso - 10 °
Confezione
6 PZ
EAN
8718291689621
Codice prodotto
PHLELITER1117010
Cod. produttore
ELITER1117010
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.2 W
Massima tensione di lavoro:
80...98 V
Flusso luminoso:
4500 lm
Intensità luminosa:
45000 cd
Angolo del fascio luminoso:
10 °
Attacco lampada:
GX8,5
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
40 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
110 mm
Lunghezza totale:
94 mm
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Lampada solarium:
no
Tipo di riflettore:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh
Durata di vita nominale media:
12000 h
Colore della luce:
930
Designazione della lampada:
R111