SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1113540 MASTERC CDM-R111 ELITE 35W/930 GX8.5 40D - ELITER1113540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Massima tensione di lavoro - 81...97 V
Flusso luminoso - 4400 lm
Intensità luminosa - 4500 cd
Angolo del fascio luminoso - 40 °
Confezione
6 PZ
EAN
8718291689522
Codice prodotto
PHLELITER1113540
Cod. produttore
ELITER1113540
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
39.1 W
Massima tensione di lavoro:
81...97 V
Flusso luminoso:
4400 lm
Intensità luminosa:
4500 cd
Angolo del fascio luminoso:
40 °
Attacco lampada:
GX8,5
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
46 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
110 mm
Lunghezza totale:
94 mm
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Lampada solarium:
no
Tipo di riflettore:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
12000 h
Colore della luce:
930
Designazione della lampada:
R111



