pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1113510 MASTERC CDM-R111 ELITE 35W/930 GX8.5 10D - ELITER1113510

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Massima tensione di lavoro - 81...97 V

  • Flusso luminoso - 1350 lm

  • Intensità luminosa - 36000 cd

  • Angolo del fascio luminoso - 10 °

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8718291689188

Codice prodotto

PHLELITER1113510

Cod. produttore

ELITER1113510

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39.1 W

Massima tensione di lavoro:

81...97 V

Flusso luminoso:

1350 lm

Intensità luminosa:

36000 cd

Angolo del fascio luminoso:

10 °

Attacco lampada:

GX8,5

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

37 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

110 mm

Lunghezza totale:

94 mm

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Lampada solarium:

no

Tipo di riflettore:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

12000 h

Colore della luce:

930

Designazione della lampada:

R111

MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.