SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITEP203530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR20 30D - ELITEP203530930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Massima tensione di lavoro - 80...96 V
Flusso luminoso - 3550 lm
Intensità luminosa - 6500 cd
Angolo del fascio luminoso - 28.5 °
Confezione
12 PZ
EAN
8718291651574
Codice prodotto
PHLELITEP203530930
Cod. produttore
ELITEP203530930
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
39.1 W
Massima tensione di lavoro:
80...96 V
Flusso luminoso:
3550 lm
Intensità luminosa:
6500 cd
Angolo del fascio luminoso:
28.5 °
Attacco lampada:
E27
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
61 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
64 mm
Lunghezza totale:
92 mm
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Lampada solarium:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore della luce:
930
Designazione della lampada:
PAR20