in esaurimento
SIGNIFY ITALY SPA - PHLECOLI42CL HALOGEN 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP

SIGNIFY ITALY SPA - PHLECOLI42CL HALOGEN 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP

PHI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 42 W

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 630 lm

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Oliva

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8727900820584

Codice prodotto

PHLECOLI42CL

Cod. produttore

ECOLI42CL

Produttore

PHI

Potenza della lampada

42 W

Tensione della lampada

230...230 V

Flusso luminoso

630 lm

Base

E14

Forma della lampada

Oliva

Vetro contorto (tortiglione)

no

Diametro

36 mm

Lunghezza complessiva

99.2 mm

Protezione UV

Modello

Chiaro

Temperatura del colore

2800 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 kWh

Durata media nominale

2000 h

Denominazione lampada

Altri

Le lampadine Philips Halogen Classic Candle sono contraddistinte dall'abituale forma classica oliva. Questo nuovo "classico" offre luce di alta qualità, è regolabile e si accende immediatamente.