SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4083 TL-E 40W/830 1CT/12 - E4083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40.8 W
Flusso luminoso - 3200 lm
Attacco lampada - G10q
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Confezione
12 PZ
Potenza della lampada:
40.8 W
Flusso luminoso:
3200 lm
Attacco lampada:
G10q
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Forma della lampada:
Anello
Efficienza luminosa della lampada:
78 lm/W
Colore della luce:
830
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Diametro del tubo:
30.9 mm
Lunghezza:
406.4 mm
Diametro dell'anello:
406.4 mm
Riflettore interno:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
sì
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
A doppia parete:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
41 kWh
Durata di vita nominale media:
13000 h
Designazione della lampada:
Altro