pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLE3284 TL-E 32W/840 1CT/12 - E3284

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLE3284 TL-E 32W/840 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 32 W

  • Flusso luminoso - 2375 lm

  • Attacco lampada - G10q

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500559685

Codice prodotto

PHLE3284

Cod. produttore

E3284

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

32 W

Flusso luminoso:

2375 lm

Attacco lampada:

G10q

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Forma della lampada:

Anello

Efficienza luminosa della lampada:

74 lm/W

Colore della luce:

840

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Diametro del tubo:

30.9 mm

Lunghezza:

311 mm

Diametro dell'anello:

303.5 mm

Riflettore interno:

no

Angolo del fascio luminoso:

0 °

Colore:

Bianco

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

Funzionamento senza starter:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

A doppia parete:

no

Per impiego a basse temperature:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

35 kWh

Durata di vita nominale media:

13000 h

Designazione della lampada:

Altro

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.