pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLE2284 TL-E 22W/840 1CT/12 - E2284

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLE2284 TL-E 22W/840 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 22.2 W

  • Base - G10q

  • Lunghezza - 215.9 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900840506

Codice prodotto

PHLE2284

Cod. produttore

E2284

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

22.2 W

Base:

G10q

Lunghezza:

215.9 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

1285 lm

Tonalità di luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

30.9 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

215.9 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

58 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

Altri

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

13000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.