pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW90 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 90W/728 PGZ12 - CPOTW90

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW90 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 90W/728 PGZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 90 W

  • Massima tensione di lavoro - 86...98 V

  • Flusso luminoso - 10800 lm

  • Attacco lampada - PGZ12

  • Protezione UV - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500211217

Codice prodotto

PHLCPOTW90

Cod. produttore

CPOTW90

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

90 W

Massima tensione di lavoro:

86...98 V

Flusso luminoso:

10800 lm

Attacco lampada:

PGZ12

Protezione UV:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Temperatura di colore correlata:

2800 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

120 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

19 mm

Lunghezza totale:

140 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

728

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

90 kWh

Durata di vita nominale media:

32000 h

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole