pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW45 MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 44.5 W - CPOTW45

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 44.5 W

  • Massima tensione di lavoro - 84...91 V

  • Flusso luminoso - 4900 lm

  • Attacco lampada - PGZ12

  • Protezione UV - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500211194

Codice prodotto

PHLCPOTW45

Cod. produttore

CPOTW45

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

44.5 W

Massima tensione di lavoro:

84...91 V

Flusso luminoso:

4900 lm

Attacco lampada:

PGZ12

Protezione UV:

no

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Temperatura di colore correlata:

2800 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

110 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

19 mm

Lunghezza totale:

131 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

628

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

45 kWh

Durata di vita nominale media:

32000 h

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole