SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW140 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 140W/728 PGZ12 - CPOTW140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 141 W
Massima tensione di lavoro - 88...100 V
Flusso luminoso - 17600 lm
Attacco lampada - PGZ12
Protezione UV - no
Confezione
12 PZ
EAN
8711500208538
Codice prodotto
PHLCPOTW140
Cod. produttore
CPOTW140
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
141 W
Massima tensione di lavoro:
88...100 V
Flusso luminoso:
17600 lm
Attacco lampada:
PGZ12
Protezione UV:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
125 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
19 mm
Lunghezza totale:
146 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
728
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
141 kWh
Durata di vita nominale media:
30000 h


