pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET528830 CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 17.1 W - Classe di efficienza energetica: E - CORET528830

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET528830 CorePro LEDtube InstantFit HF T5 -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 17.1 W -  Classe di efficienza energetica: E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 70...120 V

  • Corrente nominale - 150...350 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 17.1...17.1 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

EAN

8720169295469

Codice prodotto

PHLCORET528830

Cod. produttore

CORET528830

Produttore

PHI

Tensione nominale:

70...120 V

Corrente nominale:

150...350 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

17.1...17.1 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

2300...2300 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2300 lm

Efficienza luminosa della lampada:

134 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

materiale della lampadina:

Vetro

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G5

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmerabile:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

19 mm

Lunghezza:

1163 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.