SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTR1080827 Striscia LED Corepro - Light ribbon/-hose/-strip - Consumo energetico: 39 W - Classe di efficienza energetica: F - Temperatura di colore correlata - CORESTR1080827
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Altro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 14
Numero di corpi luminosi per piede - 4
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Striscia LED Corepro
EAN
8719514344167
Codice prodotto
PHLCORESTR1080827
Cod. produttore
CORESTR1080827
Produttore
PHI
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
14
Numero di corpi luminosi per piede:
4
Potenza della lampada per metro:
9.2 W
Potenza lampada per piede:
2.8 W
Flusso luminoso al metro:
1080 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
117 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Adatto per dimmer:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
0.7 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0.5 %
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
39 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
8 mm
Altezza/profondità:
1.3 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
14.29 mm
Lunghezza totale:
5 m
Minimo raggio di curvatura:
100 mm
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
sì
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.8107 mm²
Sezione conduttore collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


