SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPL60840G TFORCE CORE LED HPL 36W E27 840 FR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 165...165 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 36...36 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8719514299290
Codice prodotto
PHLCOREHPL60840G
Cod. produttore
COREHPL60840G
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
165...165 mA
Fattore di potenza
0.9
Potenza della lampada
36...36 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
6000...6000 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
6000 lm
Efficienza luminosa
166 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Goccia
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Base
E27
Colore
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
300...300 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
90 mm
Lunghezza
245 mm
Grado di protezione (IP)
IP65
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.0817
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
C
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
15000
Fattore di distorsione (THD)
0.25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
36 kWh
Durata media nominale
25000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED HPL offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento soluzione per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID).Questi prodotti di nuova generazione offrono l'efficienza energetica e lunga durata sostuendo le vecchie lampade a scarica a tecnologia basata su mercurio, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade HID; Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza.In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni e interni.