SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG63520830G2 COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W GY6.35 830 - COREG63520830G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 1.8...1.8 W
Flusso luminoso - 215...215 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 35 mm
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 14.64 kg CO2 eq.
EAN
8718699767839
Codice prodotto
PHLCOREG63520830G2
Cod. produttore
COREG63520830G2
Produttore
PHI
Base:
Altri
Potenza della lampada:
1.8...1.8 W
Flusso luminoso:
215...215 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
1500 h
Efficienza luminosa:
119 lm/W
Diametro:
13 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
215 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
260...260 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.86
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0845
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1