pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG63520827G2 COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W GY6.35 827 - COREG63520827G2

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG63520827G2 COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W GY6.35 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 1.8...1.8 W

  • Flusso luminoso - 205...205 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 14.64 kg CO2 eq.

EAN

8718699767792

Codice prodotto

PHLCOREG63520827G2

Cod. produttore

COREG63520827G2

Produttore

PHI

Base:

Altri

Potenza della lampada:

1.8...1.8 W

Flusso luminoso:

205...205 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

35 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

1500 h

Efficienza luminosa:

113 lm/W

Diametro:

13 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

205 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.6

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

260...260 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.86

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0874

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.