SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG428830G2 COREPRO LEDCAPSULELV 2.7-28W G4 830 - COREG428830G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Corrente nominale - 340...340 mA
Fattore di potenza - 0.65
Potenza della lampada - 2.7...2.7 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
12 PZ
Classificazione green
EAN
8718699767778
Codice prodotto
PHLCOREG428830G2
Cod. produttore
COREG428830G2
Produttore
PHI
Tensione nominale:
12...12 V
Corrente nominale:
340...340 mA
Fattore di potenza:
0.65
Potenza della lampada:
2.7...2.7 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
330...330 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
330 lm
Efficienza luminosa della lampada:
122 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Capsula
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
G4
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Altro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
15 mm
Lunghezza:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
Altro
Fattore di distorsione (THD):
0.83 %
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no