pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU1070830120 COREPRO LEDSPOT 550LM GU10 830 120D

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 550...550 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 33.1 kg CO2 eq.

EAN

8718696686881

Codice prodotto

PHLCLAGU1070830120

Cod. produttore

CLAGU1070830120

Produttore

PHI

Base:

GU10

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

550...550 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

55 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

550 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

41...41 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.105

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.