SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT70PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 70W/828 E27 - CDOTT70PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.5 W
Massima tensione di lavoro - 85...101 V
Flusso luminoso - 7500 lm
Attacco lampada - E27
Protezione UV - no
Confezione
12 PZ
EAN
8718291120308
Codice prodotto
PHLCDOTT70PLUS
Cod. produttore
CDOTT70PLUS
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
73.5 W
Massima tensione di lavoro:
85...101 V
Flusso luminoso:
7500 lm
Attacco lampada:
E27
Protezione UV:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
103 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
35 mm
Lunghezza totale:
152 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
828
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
74 kWh
Durata di vita nominale media:
27000 h


