SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT100PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 100W/828 E40 - CDOTT100PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 99 W
Massima tensione di lavoro - 89...105 V
Flusso luminoso - 10500 lm
Attacco lampada - E40
Protezione UV - no
Confezione
12 PZ
EAN
8718291120322
Codice prodotto
PHLCDOTT100PLUS
Cod. produttore
CDOTT100PLUS
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
99 W
Massima tensione di lavoro:
89...105 V
Flusso luminoso:
10500 lm
Attacco lampada:
E40
Protezione UV:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
108 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
46 mm
Lunghezza totale:
204 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
828
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
99 kWh
Durata di vita nominale media:
27000 h