SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET100PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 100W/828 E40 - CDOET100PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 95 W
Massima tensione di lavoro - 82...98 V
Flusso luminoso - 9400 lm
Attacco lampada - E40
Protezione UV - no
Confezione
12 PZ
EAN
8718291158776
Codice prodotto
PHLCDOET100PLUS
Cod. produttore
CDOET100PLUS
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
95 W
Massima tensione di lavoro:
82...98 V
Flusso luminoso:
9400 lm
Attacco lampada:
E40
Protezione UV:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
2800 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
99 lm/W
Forma della lampada:
Ellissoide
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
75 mm
Lunghezza totale:
181 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
828
Tipologia:
Opaco
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
95 kWh
Durata di vita nominale media:
27000 h


