pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMW360 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40 - CDMTMW360

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMW360 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 361 W

  • Massima tensione di lavoro - 115...133 V

  • Flusso luminoso - 35400 lm

  • Attacco lampada - E40

  • Protezione UV - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8718696646106

Codice prodotto

PHLCDMTMW360

Cod. produttore

CDMTMW360

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

361 W

Massima tensione di lavoro:

115...133 V

Flusso luminoso:

35400 lm

Attacco lampada:

E40

Protezione UV:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

4200 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Efficienza luminosa della lampada:

98.06 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

P45

Diametro:

46 mm

Lunghezza totale:

250 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

842

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

361 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.