SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMGU6520 MC CDM-TM ELITE MINI 20W/830 GU6.5 1CT - CDMTMGU6520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20.1 W
Massima tensione di lavoro - 90...100 V
Flusso luminoso - 1800 lm
Attacco lampada - GU6,5
Protezione UV - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8727900890839
Codice prodotto
PHLCDMTMGU6520
Cod. produttore
CDMTMGU6520
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
20.1 W
Massima tensione di lavoro:
90...100 V
Flusso luminoso:
1800 lm
Attacco lampada:
GU6,5
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
90 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
12.5 mm
Lunghezza totale:
56.2 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
830
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
T 4
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
21 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h