pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM20830 MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 - CDMTM20830

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM20830 MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 22.1 W

  • Massima tensione di lavoro - 95...108 V

  • Flusso luminoso - 1600 lm

  • Attacco lampada - PGJ5

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8711500207517

Codice prodotto

PHLCDMTM20830

Cod. produttore

CDMTM20830

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

22.1 W

Massima tensione di lavoro:

95...108 V

Flusso luminoso:

1600 lm

Attacco lampada:

PGJ5

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

72 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

12.5 mm

Lunghezza totale:

50.5 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

830

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Durata di vita nominale media:

12000 h

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante