SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD70942 MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12 - CDMTD70942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 71.5 W
Massima tensione di lavoro - 82...98 V
Flusso luminoso - 5600 lm
Attacco lampada - RX7s
Protezione UV - sì
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
MASTERColour CDM-TD
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711500200037
Codice prodotto
PHLCDMTD70942
Cod. produttore
CDMTD70942
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
71.5 W
Massima tensione di lavoro:
82...98 V
Flusso luminoso:
5600 lm
Attacco lampada:
RX7s
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
4200 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Efficienza luminosa della lampada:
76 lm/W
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
P45
Diametro:
22 mm
Lunghezza totale:
119 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
942
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
72 kWh
Durata di vita nominale media:
16000 h