pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7S 1CT - CDMTD150

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7S 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 145 W

  • Massima tensione di lavoro - 90...106 V

  • Flusso luminoso - 13250 lm

  • Attacco lampada - RX7s

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500197849

Codice prodotto

PHLCDMTD150

Cod. produttore

CDMTD150

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

145 W

Massima tensione di lavoro:

90...106 V

Flusso luminoso:

13250 lm

Attacco lampada:

RX7s

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

91 lm/W

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

P45

Diametro:

22 mm

Lunghezza totale:

137 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

830

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

T25

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

160 kWh

Durata di vita nominale media:

16000 h

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante