pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC2083 MASTERC CDM-TC ELITE 20W/830 G8.5 1CT/12 - CDMTC2083

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC2083 MASTERC CDM-TC ELITE 20W/830 G8.5 1CT/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Massima tensione di lavoro - 90...100 V

  • Flusso luminoso - 1650 lm

  • Attacco lampada - G8,5

  • Protezione UV -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8727900803600

Codice prodotto

PHLCDMTC2083

Cod. produttore

CDMTC2083

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

20 W

Massima tensione di lavoro:

90...100 V

Flusso luminoso:

1650 lm

Attacco lampada:

G8,5

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

90 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

15 mm

Lunghezza totale:

85 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Altro

Colore della luce:

830

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

T14

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Lampada a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori