SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT35842 MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 - CDMT35842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Massima tensione di lavoro - 77...93 V
Flusso luminoso - 3100 lm
Attacco lampada - G12
Protezione UV - sì
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
MASTERColour CDM-T
Vedi tutti i prodotti di questa seriePotenza della lampada:
39.1 W
Massima tensione di lavoro:
77...93 V
Flusso luminoso:
3100 lm
Attacco lampada:
G12
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
4200 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Efficienza luminosa della lampada:
79 lm/W
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
19 mm
Lunghezza totale:
100 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Colore della luce:
842
Tipologia:
Chiaro
Designazione della lampada:
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
12000 h