pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3540 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 40D - CDMRM3540

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3540 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 40D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 39.1 W

  • Massima tensione di lavoro - 79...95 V

  • Flusso luminoso - 2000 lm

  • Intensità luminosa - 4400 cd

  • Angolo del fascio luminoso - 36 °

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8718291163060

Codice prodotto

PHLCDMRM3540

Cod. produttore

CDMRM3540

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

39.1 W

Massima tensione di lavoro:

79...95 V

Flusso luminoso:

2000 lm

Intensità luminosa:

4400 cd

Angolo del fascio luminoso:

36 °

Attacco lampada:

GX10

Protezione UV:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

61 lm/W

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

50 mm

Lunghezza totale:

62.5 mm

Per apparecchi con schermo di protezione:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Lampada solarium:

no

Tipo di riflettore:

Vetro rivestito in alluminio

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore della luce:

930

Designazione della lampada:

MR16

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori