SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3525 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 25D - CDMRM3525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 39.1 W
Massima tensione di lavoro - 79...95 V
Flusso luminoso - 2050 lm
Intensità luminosa - 8500 cd
Angolo del fascio luminoso - 22 °
Confezione
1 PZ
EAN
8718291163008
Codice prodotto
PHLCDMRM3525
Cod. produttore
CDMRM3525
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
39.1 W
Massima tensione di lavoro:
79...95 V
Flusso luminoso:
2050 lm
Intensità luminosa:
8500 cd
Angolo del fascio luminoso:
22 °
Attacco lampada:
GX10
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
60 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
50 mm
Lunghezza totale:
62.5 mm
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Lampada solarium:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore della luce:
930
Designazione della lampada:
MR16