SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3510 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 10D - CDMRM3510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 35 W
Massima tensione di lavoro - 85...85 V
Flusso luminoso - 2100 lm
Intensità luminosa - 18000 cd
Angolo del fascio luminoso - 10 °
Confezione
12 PZ
EAN
8727900912401
Codice prodotto
PHLCDMRM3510
Cod. produttore
CDMRM3510
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
35 W
Massima tensione di lavoro:
85...85 V
Flusso luminoso:
2100 lm
Intensità luminosa:
18000 cd
Angolo del fascio luminoso:
10 °
Attacco lampada:
GX10
Protezione UV:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Efficienza luminosa della lampada:
55 lm/W
Materiale del bruciatore:
Ceramica
Posizione di funzionamento:
A scelta
Diametro:
50 mm
Lunghezza totale:
60.9 mm
Per apparecchi con schermo di protezione:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Lampada solarium:
no
Tipo di riflettore:
Vetro rivestito in alluminio
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore della luce:
930
Designazione della lampada:
MR16